Références
Festo :DPVU-40
Rubix :0326-2179717
Fabricant :161198
EAN :4052568071899
Détails articles : KIT MULTIPOSITION DPVU-40 161198
Kit multiposition DPVU-40 pour assembler 2 vérins de série type ADVU afin de constituer un vérin à 3 ou 4 positions. Taille=40, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=155 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit multipositions dpvu |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,49 € HT
/ unité
164,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours