Corps de palier à semelle Mecaline 858399
Kit palier fonte avec roulement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :858399
Rubix :C600-1269654
EAN :3660338135347




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
Documents
Détails articles : KIT PALIER FONTE SNG 515
Principe du palier Fonte SN : il s’agit d’un palier fixe, en fonte, équipé d’un roulement à rouleaux sphériques. La bague extérieure est donc fixe dans le logement fonte et c’est l’ensemble bague intérieure-cage-rouleaux qui autorise le désalignement de l’arbre. Le roulement est à rouleaux sphériques, technologie acceptant les fortes charges radiales. La cage est en tôle. Le roulement et le palier fonte sont des éléments normalisés.
Nous proposons des kits complets comprenant :
- le palier en fonte
- le roulement à double rangées de rouleaux sphériques
- les joints d'étanchéité à double lèvres
- les bagues FR éventuellement nécessaires pour caler latéralement le roulement dans son logement
- un bouchon de fermeture, utile dans le cas d'un arbre non débouchant
- le manchon H pour la fixation de l'arbre.
Nous proposons des kits complets comprenant :
- le palier en fonte
- le roulement à double rangées de rouleaux sphériques
- les joints d'étanchéité à double lèvres
- les bagues FR éventuellement nécessaires pour caler latéralement le roulement dans son logement
- un bouchon de fermeture, utile dans le cas d'un arbre non débouchant
- le manchon H pour la fixation de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 280 mm |
| Largeur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,29 € HT
/ unité
309,95 € TTC
- Epuisé