Douille Facom K.36LA, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 36 mm | Longueur: 90 mm
K.LA - Douilles 3/4" longues 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :K.36LA
Rubix :0139-5003099
EAN :3148510302454




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 36 mm |
| Longueur | 90 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4 LGUE 6 PANS 36MM K.36LA
K.LA - Douilles 3/4" longues 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 36 mm |
| Longueur | 90 mm |
| Carré | 36 mm |
| Poids | 672 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,34 € HT
/ unité
42,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h