Références
Escudier :743931
Rubix :S600-4177459
Fabricant :743931

Détails articles : JOINT SMS TYPE L PTFE DN25 CE1935 BLANC 22,6X31,6X5,4
Le joint SMS est conçu pour les industries alimentaires et pharmaceutiques.Il garantit une étanchéité fiable conforme à des exigences d’hygiène strictes.
Il doit être utilisé avec des raccords compatibles SMS 1146 et 1147, adaptés aux tubes norme SMS 1145.
Hors standard possible et préconisation matière adaptée : contactez votre commercial local.
Il doit être utilisé avec des raccords compatibles SMS 1146 et 1147, adaptés aux tubes norme SMS 1145.
Hors standard possible et préconisation matière adaptée : contactez votre commercial local.
Points forts
Résistant aux procédés de nettoyage et de stérilisation CIP / NEP, il est conforme à la norme SMS 1149.
Applications
Industries de process (Agroalimentaire, Pharmacie, Chimie, Énergie)
Réseaux d’eau industrielle et traitement des eaux
HVAC et utilités industrielles
Pétrochimie et gaz
Réseaux d’eau industrielle et traitement des eaux
HVAC et utilités industrielles
Pétrochimie et gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | ptfe blanc |
|---|---|
| Epaisseur | 5,4 mm |
| Température mini | -260 °C |
| Température maxi | 315 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
910,80 € HT
/ 10 unités
1 092,96 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence