Références
Escudier :743929
Rubix :S600-4177481
Fabricant :743929

Résumé technique
| Matière | epdm noir ou bleu (d'autres matières sur demande et epdm bleu détectable optionnel) |
|---|---|
| Epaisseur | 5,4 mm |
Détails articles : JOINT SMS TYPE L EPDM DN25 CE1935 NOIR 22,6X31,6X5,4 70SH
Le joint SMS est conçu pour les industries alimentaires et pharmaceutiques.Il garantit une étanchéité fiable conforme à des exigences d’hygiène strictes.
Il doit être utilisé avec des raccords compatibles SMS 1146 et 1147, adaptés aux tubes norme SMS 1145.
Hors standard possible et préconisation matière adaptée : contactez votre commercial local.
Il doit être utilisé avec des raccords compatibles SMS 1146 et 1147, adaptés aux tubes norme SMS 1145.
Hors standard possible et préconisation matière adaptée : contactez votre commercial local.
Points forts
Résistant aux procédés de nettoyage et de stérilisation CIP / NEP, il est conforme à la norme SMS 1149.
Applications
Industries de process (Agroalimentaire, Pharmacie, Chimie, Énergie)
Réseaux d’eau industrielle et traitement des eaux
HVAC et utilités industrielles
Pétrochimie et gaz
Réseaux d’eau industrielle et traitement des eaux
HVAC et utilités industrielles
Pétrochimie et gaz
Informations techniques
Attributs
| Matière | epdm noir ou bleu (d'autres matières sur demande et epdm bleu détectable optionnel) |
|---|---|
| Epaisseur | 5,4 mm |
| Température mini | -260 °C |
| Température maxi | 315 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,10 € HT
/ 10 unités
187,32 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence