Joint de bride en PTFE Mecaline FR-FLONXP.DN250.PN10.3
JOINT FST® - FLON 2100
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :FR-FLONXP.DN250.PN10.3
Rubix :F600-4113705
Fabricant :FLONXP.DN250.PN10.3
EAN :3660338430428

Détails articles : JOINT DN250 FST-FLON XP EP3 PN10 PTFE EXPANSE
Le FST® - FLON 2100 est un matériau unique dont les propriétés exclusives sont combinées pour offrir des performances exceptionnelles répondant aux exigences actuelles des marchés pointus de l’industrie. Les matériaux de la gamme FST®-FLON surpassent tous les produits en PTFE conventionnels en réduisant considérablement les problèmes de fluage.Utilisation : -200°C/+260°C, 80 Bar.
Points forts
Excellente résistance chimique PH 0-14. Certifié contact alimentaire FDA - 10/2011 - 1935/2004. Aucune dépréciation dans le temps. Excellente résistance au fluage. Facilité de montage / démontage. Hydrofuge. Non inflammable. Niveau d’étanchéité élevé. Restrictions : produits fluorés et métaux alcalins en fusions
Applications
Applications universelles : industries alimentaires, chimiques et pétrochimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, minières et papetières. Ils peuvent remplacer les joints fibres et les joints PTFE traditionnels.
Informations techniques
Attributs
| Pression nominale | 10 bar |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Diamètre intérieur | 273 mm |
| Diamètre extérieur collerette | 328 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,18 € HT
/ 2 unités
377,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours
