Joint de bride en PTFE Mecaline FR-FLON2100.DN40.EP3
JOINT FST® - FLON 2100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :FR-FLON2100.DN40.EP3
Rubix :F600-4113735
Fabricant :FLON2100.DN40.EP3
EAN :3660338430282
Documents
Détails articles : JOINT DN40 FST-FLON 2100 EP3 PN10/40 PTFE MODIFIE CHGE
Le FST® - FLON 2100 est un matériau unique dont les propriétés exclusives sont combinées pour offrir des performances exceptionnelles répondant aux exigences actuelles des marchés pointus de l’industrie. Les matériaux de la gamme FST®-FLON surpassent tous les produits en PTFE conventionnels en réduisant considérablement les problèmes de fluage.Utilisation : -200°C/+260°C, 80 Bar.
Points forts
Excellente résistance chimique PH 0-14. Certifié contact alimentaire FDA - 10/2011 - 1935/2004. Aucune dépréciation dans le temps. Excellente résistance au fluage. Facilité de montage / démontage. Hydrofuge. Non inflammable. Niveau d’étanchéité élevé. Restrictions : produits fluorés et métaux alcalins en fusions
Applications
Applications universelles : industries alimentaires, chimiques et pétrochimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, minières et papetières. Ils peuvent remplacer les joints fibres et les joints PTFE traditionnels.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 49 mm |
| Diamètre extérieur collerette | 92 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,40 € HT
/ 10 unités
391,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

