Etanchéité / obturateur FAG EFS526
Joint feutre pour corps de palier SES
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :EFS526
Rubix :0255-1507153
Fabricant :0969864410000
EAN :4064327373915

Détails articles : JOINT FEUTRE EFS526 POUR CORPS DE PALIER SES FAG
Les joints feutres FAG sont conçus pour assurer une protection efficace contre les impuretés, l'humidité et les particules abrasives. Grâce à leur matériau feutré de haute qualité, ils offrent une excellente étanchéité tout en réduisant le frottement et l'usure des composants mécaniques.
Joints en feutre ; EFS ; Boîtier SES
Points forts
Protection optimale contre la poussière et l'humidité.
Réduction de l'usure et prolongation de la durée de vie des roulements.
Matériau feutré de haute qualité pour une étanchéité durable.
Faciles à installer et nécessitant peu d’entretien.
Réduction de l'usure et prolongation de la durée de vie des roulements.
Matériau feutré de haute qualité pour une étanchéité durable.
Faciles à installer et nécessitant peu d’entretien.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'étanchéité |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 177,5 mm |
| Série | efs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,30 € HT
/ 2 unités
179,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h