Douille Wera 05118158001, Diamètre: 7 mm | Longueur: 60 mm
Jeu de tournevis électronicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05118158001
Rubix :4727-5539458
Fabricant :05118158001
EAN :4013288032447

Documents
Détails articles : 2069/6 JEU DE TOURNEVIS ELECTRONICIEN + RACK, 6 PIECES
2069/6 Jeu de tournevis électronicien + Rack, 6 pièces
6x 2069 Tournevis électronicien à douille: 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm, 3.5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mm
Points forts
Jeu de tournevis à douille haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Poids | 429 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,55 € HT
/ jeu
204,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours