Pignon tendeur de chaîne Rosta P3/8-8S
Jeu de patins tendeur P simple
Voir les informations techniquesRéférences
Rosta :P3/8-8S
Rubix :Q737-1460125
Fabricant :06 550 001
Détails articles : KIT PATIN CHAINE SIMPLEX P3/8-8S
Pour utilisation en double face. Vitesse maximale autorisée de la chaîne : 1,5 m/sec.
Température de service : – 40 ° à + 100 °C.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 06 b-1 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,95 € HT
/ unité
29,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h