Références
Wera :05020231001
Rubix :4727-5539887
Fabricant :05020231001
EAN :4013288214195
Documents
Détails articles : 6003 JOKER 11 SET 1 JEU DE CLES MIXTES, 11 PIECES 11X 6003 CLES
6003 Joker 11 Set 1 Jeu de clés mixtes, 11 pièces
11x 6003 Clés mixtes Joker: 8x115 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm
1x Bande autocollante 240: 50 x 240 mm
Points forts
Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations. Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil. Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? La fourche pivotant à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation. Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Avec leurs bandes à scratch au dos, les pochettes Joker peuvent se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et sont compatibles avec le système Wera 2go.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 8 à 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Type | clé mixte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,43 € HT
/ jeu
559,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours


