Jeu de clés mâles Wera 05024480001, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 9

Jeu de clés mâles coudées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05024480001
Rubix :4727-5539485
Fabricant :05024480001
EAN :4013288193544
967/9 TX XL MULTICOLOUR 1 JEU DE CLES MALES COUDEES TORX, 9

Résumé technique

Nombre d'éléments9
Empreinteprofil torx
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 967/9 TX XL MULTICOLOUR 1 JEU DE CLES MALES COUDEES TORX, 9


967/9 TX XL Multicolour 1 Jeu de clés mâles coudées TORX®, 9 pièces 3x 967 SXL Clés mâles coudées TORX® Multicolour, version longue: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm 6x 967 SPKXL Clés mâles coudées TORX® Multicolour, version longue: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Points forts

Jeu de clés coudées haut de gamme pour vis à empreinte TORX®. Le bras long parfois équipé d'une tête sphérique : la tête sphérique sur le bras long permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles. Clés coudées avec gainage plastique en matériau circulaire facilitant la préhension. Le gainage, qui préserve les mains, rend le travail agréable, même à basse température. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction de la taille. Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion. Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide. Dans un clip pratique en matériau inusable pour un rangement durable et sûr des outils qui facilite aussi leur retrait.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments9
Empreinteprofil torx
Taille empreintetx8, tx9, tx10, tx15, tx20, tx25, tx27, tx30, tx40
142,04 € HT
/ jeu
170,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours