Taraud manuel standard Ruko 230070

Jeu de 3 tarauds main M DIN 352 HSS

Voir les informations techniques
Références
Ruko :230070
Rubix :8554-0517675
EAN :4007140045188
TARAUD MAIN M7X1 230 HSS DROITE (JEU DE 3)
Résumé technique
Filetagemétrique
Matière du corpshss
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD MAIN M7X1 230 HSS DROITE (JEU DE 3)


Jeu de 3 tarauds main en HSS rectifié. Pour effectuer des taraudages traversant ou borgnes dans des aciers non alliés ou faiblement alliés d'une résistance maximale de 800 N/mm², dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux. Taraudage en trois opérations.

Informations techniques


Attributs
Filetagemétrique
Matière du corpshss
Diamètre de perçage6 mm
Filetage1 mm
Diamètre de filetage7 mm
Longueur totale56 mm
Profondeur du filetage16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,60 HT
/ unité
30,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h