Jauge de profondeur digitale Mahr 4126756


Jauge de profondeur numérique

Références
mahr :4126756
rubix :4519-0783918
JAUGE DE PROFONDEUR 30 EWRI 300 DIGITAL IP67 ETUI METRIQUE/PO.
Résumé technique
Capacité0-300 mm
Lecture0,01 mm
Erreur admissible0,04 mm

Détails articles : JAUGE DE PROFONDEUR 30 EWRI 300 DIGITAL IP67 ETUI METRIQUE/PO.


Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWRi
Étendue de mesure mm: 0 - 300 mm
Résolution mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
Interface de données: Système radio intégré
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pile, Guide de l'utilisateur, Étui

Points forts

  • Affichage numérique à contraste élevé
  • Vis de blocage supérieure
  • Guides rodés
  • Faces de mesure en acier inox trempé
  • Coulisseau et règle trempés, inoxydables
  • Immédiatement prêt à l’emploi grâce au système Référence
  • Guides surélevés pour protéger l'échelle
  • Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
  • Racleur d'impuretés dans la vanne

Informations techniques


Attributs
Capacité0-300 mm
Lecture0,01 mm
Erreur admissible0,04 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,64 HT
/ unité
923,57 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours