Jauge de profondeur digitale
Poids | 0.75 |
---|---|
Capacité | 200 mm |
Longueur du vernier | 200 mm |
Section | 14,5 |
Butée | Vis |
Longueur de la semelle | 100 mm |
Longueur | 200 mm |
Erreur admissible | 0,03 mm |
Double graduation mm/inch | mm/pouce |
Matière du corps | Acier |
En stock; expédié sous 24/48hrs