Jauge de profondeur digitale Mahr 4126700


Jauge de profondeur digital série 30Ewr Ip67

Références
mahr :4126700
rubix :1950-0474373
JAUGE DE PROFOND. DIGITAL IP67 ETUI PLAST. /PILE INCL.
Résumé technique
Capacité0 - 150 mm
Lecture0,01 mm
Erreur admissible0,03 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JAUGE DE PROFOND. DIGITAL IP67 ETUI PLAST. /PILE INCL.


Affichage numérique à contraste élevé. Vis de blocage supérieure. Guides rodés. Faces de mesure en acier inox trempé. Coulisseau et règle trempés, inoxydables. Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants. Racleur d'impuretés dans la vanne Interface de données : USB, Opto RS232C, Digimatic. Classe de protection IP 67. Hauteur des chiffres : 8,5 mm. Contenu de la livraison : pile, guide de l'utilisateur, étui.

Informations techniques


Attributs
Capacité0 - 150 mm
Lecture0,01 mm
Erreur admissible0,03 mm
Classe IPIP67
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,88 HT
/ unité
566,26 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs