Jauge de filetage Stahlwille 77270003, Matière: Métal | Filetage: 0,25-6 mm

Jauge de filetage

Voir les informations techniques
Références
Stahlwille :77270003
Rubix :K642-5271125
EAN :4018754048809
JAUGE DE FILETAGE T.52 12665 P/PAS DE 0,25 A 6MM
Résumé technique
Filetage0,25-6 mm
Matièremétal

Détails articles : JAUGE DE FILETAGE T.52 12665 P/PAS DE 0,25 A 6MM


Pour pas de 0,25 à 6 mm et de 4 à 62, filets en pouce 1" (dimensions métriques/Whitworth).

Informations techniques


Attributs
Filetage0,25-6 mm
Matièremétal
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,06 HT
/ unité
27,67 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.