Micromètre pour mesure de filetage GISS Cutline 891986, Plage de mesure, minimum: 4 mm | Plage de mesure, maximum: 64 mm

Jauge de filetage UNC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :1695793
GISS Cutline :891986
Rubix :G600-0784528
EAN :3660338445927
JAUGE FILETAGE UNC 4-64INCH ACIER - 22 LAMES

Résumé technique

Plage de mesure, minimum4 mm
Plage de mesure, maximum64 mm

Documents

Détails articles : JAUGE FILETAGE UNC 4-64INCH ACIER - 22 LAMES


JAUGE FILETAGE UNC 4-64 - ACIER 22 LAMES

Points forts

Acier trempé et poli pour plus de durabilité

Applications

Jauge de filetage
UNC
Enfermées dans un coffret en acier pour un rangement facile et une meilleure portabilité
Utilisées pour les mesures de forme de filetage interne et externe

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum4 mm
Plage de mesure, maximum64 mm
6,58 € HT
/ unité
7,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h