Jeu de jauges de filetage Gedore 706, Nombre d'éléments: 52
Jauge de filetage 52 feuilles 706
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :706
Rubix :8965-5441620
Fabricant :6549730
EAN :4010886654972
Détails articles : JAUGE DE FILETAGE
Le jeu de jauges de filetage 706 de Gedore regroupe 52 feuilles calibrées pour identifier et contrôler les pas de filetage métriques et Whitworth. Compact et léger, il couvre une plage de pas de 0,25 à 6,00 mm et de 62 à 4 filets au pouce.
Caractéristiques :
Ce jeu de jauges de filetage se compose de 52 feuilles profilées, chacune correspondant à un pas de filetage spécifique. Les feuilles sont regroupées en un seul corps articulé, ce qui facilite la sélection et le déploiement de chaque calibre.
La plage de pas métrique s'étend de 0,25 à 6,00 mm et la plage Whitworth couvre de 62 à 4 filets au pouce (W). Cette plage englobe la majorité des profils rencontrés sur les équipements industriels courants et les fixations normalisées.
Spécifications :
• Nombre de feuilles : 52
• Plage de pas métrique : 0,25 - 6,00 mm
• Plage de pas Whitworth : 62 - 4 filets/pouce (W)
• Longueur totale : 70 mm
• Hauteur totale : 12 mm
• Largeur totale : 23 mm
• Poids : 0,08 kg
Caractéristiques :
Ce jeu de jauges de filetage se compose de 52 feuilles profilées, chacune correspondant à un pas de filetage spécifique. Les feuilles sont regroupées en un seul corps articulé, ce qui facilite la sélection et le déploiement de chaque calibre.
La plage de pas métrique s'étend de 0,25 à 6,00 mm et la plage Whitworth couvre de 62 à 4 filets au pouce (W). Cette plage englobe la majorité des profils rencontrés sur les équipements industriels courants et les fixations normalisées.
Spécifications :
• Nombre de feuilles : 52
• Plage de pas métrique : 0,25 - 6,00 mm
• Plage de pas Whitworth : 62 - 4 filets/pouce (W)
• Longueur totale : 70 mm
• Hauteur totale : 12 mm
• Largeur totale : 23 mm
• Poids : 0,08 kg
Points forts
• Identification rapide et fiable du pas de vis, sans recours à des tables ou à un pied à coulisse, grâce aux 52 feuilles profilées directement ajustables sur le filetage
• Couverture des deux systèmes de filetage les plus répandus en environnement industriel (métrique et Whitworth) dans un même outil
• Encombrement réduit (70 × 23 × 12 mm, 0,08 kg) : le jeu se range facilement dans une trousse d'outillage ou un tablier de mécanicien
• Couverture des deux systèmes de filetage les plus répandus en environnement industriel (métrique et Whitworth) dans un même outil
• Encombrement réduit (70 × 23 × 12 mm, 0,08 kg) : le jeu se range facilement dans une trousse d'outillage ou un tablier de mécanicien
Applications
Ce jeu de jauges de filetage intervient dans toutes les situations où la détermination précise du pas d'un filetage est nécessaire avant une opération de vissage, de taraudage, de filetage ou de remplacement de fixation.
En atelier de maintenance industrielle, il contribue à éviter les erreurs de visserie lors de la remise en état de machines, de lignes de production ou d'équipements hydrauliques. Dans les ateliers de mécanique générale ou de chaudronnerie, il facilite l'identification des pièces filetées non référencées ou d'origine inconnue. Les métiers concernés incluent notamment : les techniciens de maintenance électromécanique, les outilleurs, les mécaniciens industriels et les monteurs en installations industrielles.
En atelier de maintenance industrielle, il contribue à éviter les erreurs de visserie lors de la remise en état de machines, de lignes de production ou d'équipements hydrauliques. Dans les ateliers de mécanique générale ou de chaudronnerie, il facilite l'identification des pièces filetées non référencées ou d'origine inconnue. Les métiers concernés incluent notamment : les techniciens de maintenance électromécanique, les outilleurs, les mécaniciens industriels et les monteurs en installations industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 52 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,04 € HT
/ unité
26,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours