Douille Facom J.10AVSE, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 18 mm | Longueur: 43 mm
J.AVSE - Douilles 3/8" 12 pans isolées 1000 Volts série VSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.10AVSE
Rubix :0139-5002661
EAN :3148510276106




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Longueur | 43 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 ISOLEE 10MM J.10AVSE
J.AVSE - Douilles 3/8" 12 pans isolées 1000 Volts série VSE
- Douilles à usage manuel.
- Carré d'entraînement 3/8" - 9,53 mm.
- Profil OGV®.
- Douilles à usage manuel.
- Carré d'entraînement 3/8" - 9,53 mm.
- Profil OGV®.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 18 mm |
| Longueur | 43 mm |
| Diamètre (pouce) | 03/08/2025 '' |
| Finition | isolé |
| Poids | 34 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,69 € HT
/ unité
29,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours