Capteur de proximité SMC D-M9P


Interrupteurs série D-M9#W(V)

Références
smc :D-M9P
rubix :0338-2088996
DETECTEUR STATIQUE D-M9P
Résumé technique
TypeDetecteur de position
Plage de tension24 VCC V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DETECTEUR STATIQUE D-M9P


SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; les commutateurs à semi-conducteurs sont disponibles dans un type d'usage général ou avec une indication bicolore, qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), des configurations de détection résistantes aux champs magnétiques, résistantes à la chaleur et à large gamme ; différentes longueurs de fil de raccordement sont disponibles.
Detecteur serie d-m9

Points forts

Courant de charge réduit.

Applications

Applications relais, circuits imprimés, automates programmables.

Informations techniques


Attributs
Poids0.01
TypeDetecteur de position
Plage de tension24 VCC V
Domaine de température-0,166666667 °C
ConnexionAxiale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,19 HT
/ unité
57,83 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs