Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z
Interface electrique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z
Rubix :0326-2567643
Fabricant :546990
EAN :4052568185640
Détails articles : INTERFACE ELECTRIQUE VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z
Interface électrique VMPA-ASI-EPL-EU-4E4A-Z Dimensions (l x L x h)=85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm, Interface de bus de terrain=(* Connecteur, M12 (sortie ASI), * Fiche, M12 (ASI In)), Diagnostic spécique à l'appareil=(* Tension ASI, * Adresse ASI, * Watchdog / EA-Status, * Alimentation auxiliaire manquante ou sous-tension), Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Entrée délai du temps de réponse=Typiquement : 3 ms à 24 V
Informations techniques
Attributs
| Type | raccordement électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,95 € HT
/ unité
496,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours