Références
INA :TKVD25-G3
Rubix :0270-1414172
EAN :4054371370794

Détails articles : RAIL TKVD T.25, PRECISION G3 CAPSULES COMPRISES - LE MM
Ces guides linéaires sont construits à partir de patins à roulement à billes à recirculation entièrement sphériques KUVS et de rails de guidage TKVD. Ils peuvent être ajustés pour le jeu et conviennent aux coups longs et illimités. Les patins à recirculation de billes peuvent être connectés directement à la construction adjacente ou intégrés dans un chariot et ainsi intégrés dans la construction adjacente. Cela permet des solutions très flexibles avec une faible hauteur totale. La disposition latérale des patins de circulation sur le rail de guidage crée un large espacement de support.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 5880 mm |
| Hauteur | 18,7 mm |
| Précision | g3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 030,40 € HT
/ 6 000 millimètres
2 436,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
