Rail de guidage à recirculation de billes INA TKVD15-B-G3-HJ


RAIL TKVD 15-B AU METRE

Références
ina :TKVD15-B-G3-HJ
rubix :0270-1257978
RAIL TKVD 15-B-G3-HJ AU METRE
Résumé technique
PrécisionG3
Largeur15 mm
Longueur1200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RAIL TKVD 15-B-G3-HJ AU METRE


Rail à combiner avec 1 ou plusieurs chariot KWVE...B. Les systèmes sont à billes jointives et préchargés. Le système de guidage à billes supporte des charges dans les 2 directions perpendiculaires à l'axe du déplacement et des moments autour de tous les axes. Le système KUVE comporte 4 rangées de billes à 2 points de contact. Les chariots KWVE et rails TKVD peuvent être livrés séparément. Stocké en précision G3 et précharge V1. Possibilité sur demande d'une version anticorrosion : CORROTECT.

Applications

Un système complet comprend 1 ou plusieurs chariots par rail. A la commande, préciser longueur finie du rail ainsi que la cote du 1er et dernier entraxe de perçage. Exemple : KUVE 25 B W1 V1 / 1510-50/20.

Informations techniques


Attributs
Poids4.23
PrécisionG3
Largeur15 mm
Longueur1200 mm
Hauteur15 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,81 HT
/ mètre
400,57 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours