Références
Perma :101148
Rubix :6243-1436223
EAN :4061201006815






Résumé technique
| Conditionnement | plastique transparent |
|---|---|
| Utilisation | lubrification monopoint |
| Viscosité à 40°C | 220 mm²/s |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR STAR.LC.M120.SO70
Perma STAR LC
Unité Perma STAR LC remplie de PERMA SO70, une huile lubrifiante pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique. L'huile présente de bonnes caractéristiques de protection contre l'usure et EP ainsi qu'un bon comportement à froid. Elle offre également une bonne protection contre la corrosion, une grande stabilité au vieillissement et à l'oxydation, est stable au cisaillement et ne mousse pas. Ce lubrifiant est certifié comme produit H1, c'est-à-dire qu'il a été développé et enregistré pour un contact occasionnel et techniquement inévitable avec des denrées alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | plastique transparent |
|---|---|
| Utilisation | lubrification monopoint |
| Viscosité à 40°C | 220 mm²/s |
| Composition | ester / pao |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,38 € HT
/ unité
85,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours