Raccord instantané pneumatique Parker F3BMB12-3/8

Hannifin UNION LAITON MALE BSPT 3/8 T12MM METRU-LOK

Voir les informations techniques

Références

Parker :F3BMB12-3/8
Rubix :0331-2072113
Fabricant :F3BMB12-3/8
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK DROIT M3/8 CO TUBE 12

Résumé technique

Matièrelaiton
Raccordement 1bspt r3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT METRULOK DROIT M3/8 CO TUBE 12


Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression Metrulok en laiton
Quantité par boîte : 20
Forme : Filet de raccord de goujon mâle
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.04

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Raccordement 1bspt r3/8
Raccordement 212
Diamètre tube12 mm
11,93 € HT
/ unité
14,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h