Raccord à visser droit Camozzi 6512 10-3/8
Goujon fileté mâle - Parallèle
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :6512 10-3/8
Rubix :3294-2302642
Fabricant :6512 10-3/8


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps et bague) ; joint torique en nbr ; étanchéités de filetage en ptfe / nbr / pa |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,375 '' |
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M3/8 CY TUBE 10
Connecteur de goujon fileté mâle 6512. Versions de tube de 4 à 8 mm fournies en multiples de 10. 10 à 12 mm fournies en multiples de 5.
Raccord droit mâle push-in Camozzi 6512 10-3/8 pour tube Ø 10 mm avec filetage G3/8. Idéal pour les installations d’air comprimé jusqu’à 16 bar.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps et bague) ; joint torique en nbr ; étanchéités de filetage en ptfe / nbr / pa |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,375 '' |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 10 mm |
| Type de fluide | air comprimé |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,85 € HT
/ unité
4,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h