Raccord à compression Parker C3BPL8/10-1/4
Hannifin Raccord à emboîtement
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :C3BPL8/10-1/4
Rubix :7826-2084705
Fabricant :C3BPL8/10-1/4
EAN :0886357110230


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 8 mm |
Détails articles : RACCORD COIFFE LAITON NI COUDE M1/4 CO TUBE 10X8
Cette gamme de Parker Legris est dotée d'un système d'étanchéité qui garantit une excellente étanchéité et un écoulement complet. Les raccords PL pour tubes flexibles sont entièrement réutilisables. Ils offrent une excellente compatibilité avec une grande variété de fluides.
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPT
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 8x10
Division : Division Europe des raccords basse pression
Forme : Raccord mâle coudé, filetage fixe à 90°
Poids : 0,057
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPT
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 8x10
Division : Division Europe des raccords basse pression
Forme : Raccord mâle coudé, filetage fixe à 90°
Poids : 0,057
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 8 mm |
| Matière | laiton |
| Type de filetage | bspt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,40 € HT
/ 20 unités
238,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h