Références
Parker :F3BPL4/6-1/4
Rubix :0331-2072144
Fabricant :F3BPL4/6-1/4
EAN :0886357090259


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 4x6 |
Détails articles : RACCORD COIFFE LAITON NI DROIT M1/4 CO TUBE 6X4
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 4x6
Division : Division Europe des raccords basse pression
Forme : Filetage de raccord mâle
Poids : 0,025
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : R1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPT
Connexion 1 Tube O.d. (mm) : 4x6
Division : Division Europe des raccords basse pression
Forme : Filetage de raccord mâle
Poids : 0,025
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 4x6 |
| Type de filetage | bspt |
| Modèle | f3bpl4/6-1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,64 € HT
/ unité
6,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h