Marteau piqueur Bosch GSH 5 CE, Puissance: 1150 W | Puissance de frappe: 8.3 J | Poids: 6.2 kg
GSH 5 CE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GSH 5 CE
Rubix :0136-5000961
Fabricant :0611321000
EAN :3165140461320



Documents
Détails articles : MARTEAU PIQUEUR GSH 5 CE
Le marteau-piqueur Bosch GSH 5 CE est un outil filaire SDS max destiné aux travaux de burinage dans le béton et la pierre. Sa conception intègre un moteur puissant et des composants métalliques robustes pour des opérations répétées.
Caractéristiques :
Conçu pour le burinage du béton et de la pierre, principalement en position horizontale, le GSH 5 CE dispose d'un porte-outils SDS max qui assure une fixation fiable des burins et un changement rapide des accessoires. Le système Vibration Control, associé à une conception légère, contribue à réduire la fatigue lors des travaux de longue durée. La longévité est renforcée par l’utilisation de composants métalliques robustes et par un système de lubrification optimisé. Des fonctions comme le bouton de verrouillage automatique, la présélection de vitesse, la fonction Constant Speed et le Vario-Lock participent à une utilisation maîtrisée et régulière. Cette variante est livrée avec un burin pointu, une poignée auxiliaire, un tube de graisse, un chiffon et un coffret de transport.
Spécifications :
- Référence fabricant : 0.611.321.000.
- Porte-outils : SDS max.
- Puissance absorbée nominale : 1 150 W.
- Force de frappe : 8,3 J.
- Fréquence de frappe à vitesse nominale : 1 510 à 2 870 coups/min.
- Tension électrique : 230 V.
- Poids : 6,1 kg.
- Longueur de l’outil : 480 mm.
- Hauteur de l’outil : 275 mm.
- Valeur d’émission vibratoire ah (burinage dans le béton) : 10,6 m/s².
Normes :
Directives européennes :
- 2006/42/EC ;
- 2014/30/EU ;
- 2011/65/EU ;
- 2000/14/EC.
Normes européennes :
- EN 62841-1:2015+A11:2022 ;
- EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 ;
- EN 55014-1:2017+A11:2020 ;
- EN 55014-2:2015 ;
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 ;
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ;
- EN IEC 63000:2018.
Caractéristiques :
Conçu pour le burinage du béton et de la pierre, principalement en position horizontale, le GSH 5 CE dispose d'un porte-outils SDS max qui assure une fixation fiable des burins et un changement rapide des accessoires. Le système Vibration Control, associé à une conception légère, contribue à réduire la fatigue lors des travaux de longue durée. La longévité est renforcée par l’utilisation de composants métalliques robustes et par un système de lubrification optimisé. Des fonctions comme le bouton de verrouillage automatique, la présélection de vitesse, la fonction Constant Speed et le Vario-Lock participent à une utilisation maîtrisée et régulière. Cette variante est livrée avec un burin pointu, une poignée auxiliaire, un tube de graisse, un chiffon et un coffret de transport.
Spécifications :
- Référence fabricant : 0.611.321.000.
- Porte-outils : SDS max.
- Puissance absorbée nominale : 1 150 W.
- Force de frappe : 8,3 J.
- Fréquence de frappe à vitesse nominale : 1 510 à 2 870 coups/min.
- Tension électrique : 230 V.
- Poids : 6,1 kg.
- Longueur de l’outil : 480 mm.
- Hauteur de l’outil : 275 mm.
- Valeur d’émission vibratoire ah (burinage dans le béton) : 10,6 m/s².
Normes :
Directives européennes :
- 2006/42/EC ;
- 2014/30/EU ;
- 2011/65/EU ;
- 2000/14/EC.
Normes européennes :
- EN 62841-1:2015+A11:2022 ;
- EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020 ;
- EN 55014-1:2017+A11:2020 ;
- EN 55014-2:2015 ;
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 ;
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 ;
- EN IEC 63000:2018.
Points forts
- Enlèvement de matière élevé grâce à une force de frappe adaptée aux travaux lourds.
- Réduction de la fatigue lors des interventions prolongées via le système Vibration Control et le poids maîtrisé.
- Durée de service accrue liée aux composants métalliques et au système de lubrification optimisé.
- Utilisation régulière et contrôlée permise par la présélection de vitesse et la fonction Constant Speed.
- Mise en œuvre rapide avec les accessoires fournis et le coffret de transport.
- Réduction de la fatigue lors des interventions prolongées via le système Vibration Control et le poids maîtrisé.
- Durée de service accrue liée aux composants métalliques et au système de lubrification optimisé.
- Utilisation régulière et contrôlée permise par la présélection de vitesse et la fonction Constant Speed.
- Mise en œuvre rapide avec les accessoires fournis et le coffret de transport.
Applications
Destiné aux opérations de burinage à l’horizontale dans le béton et la pierre. Trouve sa place sur les chantiers de construction, de rénovation ou de démolition partielle, notamment pour les travaux de reprise de dalles, de saignées ou d’enlèvement de matière localisé. Compatible avec un dispositif d’aspiration de poussière GDE max, ce qui permet une utilisation dans des environnements nécessitant une meilleure maîtrise des poussières.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1150 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 8,3 J |
| Poids | 6,2 kg |
| Modèle | gsh 5 ce |
| Longueur | 480 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,39 € HT
/ unité
739,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours