Manodétendeur Festo GRLZ-1/8-RS-B

GRLZ Clapet anti-retour de l'accélérateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :GRLZ-1/8-RS-B
Rubix :0326-2579334
Fabricant :151192
EAN :4052568069919
LIMITEUR DEBIT UNI GRLZ-1/8-RS-B B

Résumé technique

Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : LIMITEUR DEBIT UNI GRLZ-1/8-RS-B B


Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/8-RS-B pour réglage du débit d'alimentation, avec raccord orientable. Fonction de distributeur=Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation, Raccord pneumatique 1=G1/8, Raccord pneumatique 2=G1/8, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=vissable

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,2 bar
Pression maxi de service10 bar
47,75 € HT
/ unité
57,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours