Graisseur Pressol 15210140, Matière: Acier
Graisseur hydraulique manuel genre Hydraulic H3 coudé 90° zingué DIN 71412
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :15210140
Rubix :5035-1051771



Documents
Détails articles : GRAISSEUR HYDR. COUDE 90 8X125
Graisseur hydraulique coudé à 90°, six pans. Acier cémenté zingué. DIN 71412.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Angle | 90 ° |
| Conditionnement | conditionnement de 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,70 € HT
/ 100 unités
96,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h