Graisseur Algi equipements 7029010, Matière: Acier zingué
Graisseur hydraulique coudé 90° zingué DIN 71412
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7029010
Rubix :0474-1093150
EAN :3284660307007

Documents
Détails articles : GRAISSEUR BEC 90DEG 6P 8X125 ACIER ZINGUE UE 100
Modèle : Hydraulique coudé 90°. Embase 6 pans. Norme: DIN 71412.
Applications
Pour filetage 8x125
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué |
|---|---|
| Angle | 90 ° |
| Conditionnement | boîte de 100 pièces. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,30 € HT
/ unité
1,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h