Goupille fendue Spartex GOFDU6,3X45A4ISO, Diamètre: 6.3 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOFDU6,3X45A4ISO
Rubix :U600-8291674
Fabricant :1234463 45
EAN :4043377016317
GOUPILLE FENDUE 6,3X45 ISO 1234 INOX A4 1234463 45 1234463 45
brand logo

Résumé technique

Diamètre6,3 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 6,3X45 ISO 1234 INOX A4 1234463 45 1234463 45


Goupilles fendues A4 6,3X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,3 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 94 / ISO 1234
Typegoupille fendue
261,55 HT
/ 250 unités
313,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre

6,3 mm

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.