Goupille fendue Spartex GOFDU2,5X20A2ISO, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOFDU2,5X20A2ISO
Rubix :U600-8292281
Fabricant :1234225 20
EAN :4043377013996
GOUPILLE FENDUE 2,5X20 ISO 1234 INOX A2 1234225 20 1234225 20
brand logo

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 2,5X20 ISO 1234 INOX A2 1234225 20 1234225 20


Goupilles fendues A2 2,5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 94 / ISO 1234
Typegoupille fendue
64,10 HT
/ 1 000 unités
76,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre

2,5 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.