Goupille fendue Spartex GOFDU5X71A4ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 71 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU5X71A4ISO
Rubix :U600-8291709
Fabricant :1234450 71
EAN :4043377016201


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 71 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 5X71 ISO 1234 INOX A4 1234450 71 1234450 71
Goupilles fendues A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 71 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,33 € HT
/ 250 unités
317,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
71 mm