Goupille fendue Spartex GOFDU5X25A4ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU5X25A4ISO
Rubix :U600-8291737
Fabricant :1234450 25
EAN :4043377016119


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 5X25 ISO 1234 INOX A4 1234450 25 1234450 25
Goupilles fendues A4 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,15 € HT
/ 250 unités
140,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
25 mm