Goupille fendue Spartex GOFDU3,2X50A4ISO, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOFDU3,2X50A4ISO
Rubix :U600-8291828
Fabricant :1234432 50
EAN :4043377015860
GOUPILLE FENDUE 3,2X50 ISO 1234 INOX A4 1234432 50 1234432 50
brand logo

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 3,2X50 ISO 1234 INOX A4 1234432 50 1234432 50


Goupilles fendues A4 3,2X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 94 / ISO 1234
Typegoupille fendue
105,65 HT
/ 500 unités
126,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

3,2 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.