Goupille fendue Algi equipements 1600132, Diamètre: 4 mm | Longueur: 63 mm
Goupille fendue - Zingué - DIN 94
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :1600132
Rubix :0474-5096587
EAN :3284660238608

Documents
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 4X63 UE100
En acier zingué.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Type | goupille fendue 4x63 ue100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,42 € HT
/ 100 unités
47,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h