Goupille fendue Spartex GOFDU3,2X28A2ISO, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 28 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOFDU3,2X28A2ISO
Rubix :U600-8291848
Fabricant :1234232 28
EAN :4043377014139
GOUPILLE FENDUE 3,2X28 ISO 1234 INOX A2 1234232 28 1234232 28
brand logo

Résumé technique

Diamètre3,2 mm
Longueur28 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 3,2X28 ISO 1234 INOX A2 1234232 28 1234232 28


Goupilles fendues A2 3,2X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3,2 mm
Longueur28 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 94 / ISO 1234
Typegoupille fendue
54,10 HT
/ 500 unités
64,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre

3,2 mm

Longueur

28 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.