Goupille fendue Spartex GOFDU3,2X16A4ISO, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU3,2X16A4ISO
Rubix :U600-8291864
Fabricant :1234432 16
EAN :4043377015761


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 3,2X16 ISO 1234 INOX A4 1234432 16 1234432 16
Goupilles fendues A4 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,55 € HT
/ 500 unités
54,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
3,2 mm
Longueur
16 mm