Goupille fendue Spartex GOFDU2,5X40A4ISO, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234

Goupilles fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOFDU2,5X40A4ISO
Rubix :U600-8291939
Fabricant :1234425 40
EAN :4043377015730
GOUPILLE FENDUE 2,5X40 ISO 1234 INOX A4 1234425 40 1234425 40
brand logo

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE FENDUE 2,5X40 ISO 1234 INOX A4 1234425 40 1234425 40


Goupilles fendues A4 2,5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 94 / ISO 1234
Typegoupille fendue
139,60 HT
/ 1 000 unités
167,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre

2,5 mm

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.