Goupille fendue Spartex GOFDU1X18A2ISO, Diamètre: 1 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU1X18A2ISO
Rubix :U600-8292354
Fabricant :1234210 18
EAN :4043377013149


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 1X18 ISO 1234 INOX A2 1234210 18 1234210 18
Goupilles fendues A2 1X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,50 € HT
/ 1 000 unités
35,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
1 mm
Longueur
18 mm