Goupille fendue Spartex GOFDU10X100A4ISO, Diamètre: 10 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 94 / ISO 1234
Goupilles fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOFDU10X100A4ISO
Rubix :U600-8292403
Fabricant :12344100 100
EAN :4043377015006


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE FENDUE 10X100 ISO 1234 INOX A4
Goupilles fendues A4 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 94 / ISO 1234 |
| Type | goupille fendue |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
768,39 € HT
/ 100 unités
922,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
10 mm
Longueur
100 mm