Goupille élastique Spartex GOELAS5X6A1ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS5X6A1ISO
Rubix :U600-8292809
Fabricant :875225 6
EAN :4043377139023


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.5X6 FDUE ISO 8752 INOX A1
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,15 € HT
/ 500 unités
82,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
6 mm