Goupille élastique Spartex GOELAS1,5X16A1ISO, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752

Goupilles élastiques, fendues, massives

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOELAS1,5X16A1ISO
Rubix :U600-8306250
Fabricant :8752215 16
EAN :4043377137746
GOUPILLE ELAST. D.1,5X16 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752215
brand logo

Résumé technique

Diamètre1,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.1,5X16 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752215


Goupilles élastiques, fendues, massives A1 1,5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,5 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 1481 / ISO 8752
Typegoupilles élastiques fendues
83,10 HT
/ 1 000 unités
99,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre

1,5 mm

Longueur

16 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.