Goupille élastique Spartex GOELASSPI5X10A1ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI5X10A1ISO
Rubix :U600-8292605
Fabricant :875025 10
EAN :4043377151629


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.5X10 SPIR ISO 8750 INOX A1 875025
Goupilles élastiques en spirale A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,20 € HT
/ 500 unités
239,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
10 mm