Goupille cylindrique Spartex GOCYL3X5A.A4, Diamètre: 3 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338

Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYL3X5A.A4
Rubix :U600-8293592
Fabricant :000743 5
EAN :4043377006271
GOUPILLE CYLINDRIQUE D.3X5 DIN 7 FORME A INOX A4
brand logo

Résumé technique

Diamètre3 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.3X5 DIN 7 FORME A INOX A4


Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 3X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7 / ISO 2338
Typegoupilles cylindriques forme a
30,98 HT
/ 200 unités
37,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

3 mm

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.