Goupille cylindrique Spartex GOCOFB5X60A1.4305, Diamètre: 5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB5X60A1.4305
Rubix :U600-8294344
Fabricant :000125 60
EAN :4043377000965


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.5X60 DIN 1 INOX A1 000125 60
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,99 € HT
/ 100 unités
508,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
60 mm