Goupille cannelée Spartex GOCANEMB6X25A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1474
Goupilles cannelées embrochables
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANEMB6X25A1
Rubix :U600-8295027
Fabricant :147426 25
EAN :4043377137067


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN EMBROCH D.6X25 DIN 1474 INOX A1 147426 25
Goupilles cannelées embrochables A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1474 |
| Type | goupilles cannelées embrochables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,30 € HT
/ 100 unités
218,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
25 mm